HEPA-14-filtro

Número de artículo: 2.889-342.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.889-342.0
EAN / GTIN 4054278906485
Número del fabricante 2.889-342.0
Número L L00940 2351
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cumple con los altos estándares de seguridad en áreas higiénicamente sensibles: Nuestra altamente eficaz HEPA-14-filtro, certificada según DIN EN 1822:2019, impresiona por una eficiencia de separación del 99,995 por ciento y, por lo tanto, retiene incluso las partículas más pequeñas en el rango de unos pocos micrómetros. Incluso los aerosoles, virus y gérmenes se absorben de forma fiable y casi completa y no se liberan de nuevo al aire ambiente.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 186 x 68 x 35 mm
  • Cantidad: 1 unidades
  • peso incluyendo embalaje: 0,1 kg