Manguera de expansión, HV 1/1 BP, DN 35, longitud 0,5 m, cono, cono

Número de artículo: 2.889-222.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.889-222.0
EAN / GTIN 4054278560625
Número del fabricante 2.889-222.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La manguera de aspiración de expansión en tamaño nominal DN 35 es ideal para su uso con la aspiradora portátil HV 1/1 BP de Kärcher. En el lado del dispositivo, la manguera de 0,5 metros de largo tiene una bayoneta 1,0 conexión, en el lado accesorio una conexión cono. Las conexiones de bayoneta 1,0 son compatibles con ventosas de hasta 2016.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 300 x 155 x 45 mm
  • conexión en el lado del dispositivo**: Cono
  • conexión en la página de accesorios*: Cono
  • Ejecución: Estándar
  • Peso: 0,3 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,4 kg
  • Longitud: 0,5 m
  • Cantidad: 1 unidades
  • Diámetro nominal estándar: DN 35

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra