Manguera de extensión, T y NT, DN 35, 2,5 m, clip 2,0,manguito de empalme

Número de artículo: 2.889-145.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.889-145.0
EAN / GTIN 4054278256382
Número del fabricante 2.889-145.0
Número L L00940 1817
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La manguera de extensión con diámetro nominal DN 35 es ideal para usar con aspiradoras húmedas/secas y secas de Kärcher. La manguera de 2,5 metros de largo está equipada con un clip-2,0-conexión como accesorio. Estos son compatibles con ventosas del año modelo 2017. La manguera de extensión está equipada con un manguito de empalme para que pueda conectarse rápida y fácilmente al manguera de aspiración respectivo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 450 x 350 x 85 mm
  • conexión en la página de accesorios*: Clip 2,0
  • conexión al manguera de aspiración: manguito de empalme
  • Peso: 0,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 0,6 kg
  • Longitud: 2,5 m
  • Cantidad: 1 unidades
  • manguera de aspiración: Manguera de extensión
  • Diámetro nominal estándar: DN 35