Juego de filtros High Protect 13 Solución

Número de artículo: 2.863-038.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.863-038.0
EAN / GTIN 4054278860510
Número del fabricante 2.863-038.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Especialmente desarrollado para nuestro potente purificador de aire AF 100 set de filtros High Protect 13 Solución. El filtro elimina de forma segura y fiable los polvos no deseados y los polvos finos, las partículas y los aerosoles, así como los patógenos como los virus. Al menos el 99,95 por ciento de las partículas con un diámetros de 0,3 µm se depositan de forma fiable. Un recubrimiento adicional del material filtrante con iones de plata elimina gérmenes y bacterias, mientras que una capa de carbón activado también elimina olores, sustancias orgánicas volátiles, vapores químicos y otros contaminantes. Esto hace que el paquete completo de este juego de filtros y el purificador de aire Kärcher AF 100 sean ideales para su uso en escuelas, oficinas, consultorios médicos y donde un mayor volumen de personas sea la norma en áreas interiores.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 520 x 255 x 60 mm
  • peso incluyendo embalaje: 2,9 kg
  • Caudal de aire: Hasta 650 m³/h.
  • Unidad de embalaje: 2 unidades

Ventaja:

Protección integral segura en alto rendimiento de aire:
  • Muy alta eficiencia de separación del 99,95 por ciento.
  • Recubrimiento antibacteriano adicional y capa de carbón activado.