Descripción:
El filtro de niebla para nuestro purificador de aire AF 100 es ideal para reducir masivamente la contaminación contaminante en oficinas en carreteras concurridas, en centros urbanos y generalmente en días con poco intercambio de aire en grandes ciudades. El smog, que es peligroso para la salud, se compone de niebla natural, humo y gases de escape y se elimina de forma fiable del aire de la habitación junto con partículas de polvo finas, ozono e incluso el olor a tabaco. Para otros requisitos especiales, filtro adicionales están disponibles para el purificador de aire.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 524 x 259 x 60 mm
- Característica: Opcional
- CADR PM 2,5: 780 m³/h
- CCM PM 2,5: P4
- Peso: 1,1 kg
- peso incluyendo embalaje: 2,4 kg
- Unidad de embalaje: 2 unidades
Ventaja:
Propiedades especiales para una reducción segura del smog en el aire de la habitación:- Verdadera tecnología de filtros electrostáticos HEPA (EN 1882:1998) para el mejor rendimiento.
- El excelente sellado del filtro retiene de forma fiable el smog y el polvo fino.