Set de filtros Solución TVOC

Número de artículo: 2.863-032.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.863-032.0
EAN / GTIN 6931043680178
Número del fabricante 2.863-032.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El TVOC-filtro para nuestro purificador de aire AF 100 se utiliza especialmente en habitaciones recién pintadas y recién amuebladas, ya que elimina de forma fiable los gases nocivos del aire de la habitación. Esto incluye los formaldehídos, que están clasificados por la Agencia Federal del Medio Ambiente en la categoría 1B ″Pueden causar cáncer″ y se encuentran generalmente en plásticos, muebles, revestimientos de pisos, desinfectantes y textiles. Además, también es útil en las oficinas equipadas con un número superior a la media de copiadoras e impresoras. Para otros requisitos especiales, filtro adicionales están disponibles para el purificador de aire.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 524 x 259 x 60 mm
  • Característica: Opcional
  • Contaminación gaseosa del aire CADR: 340 m³/h
  • CADR PM 2,5: 500 m³/h
  • CCM contaminación gaseosa del aire: F4
  • Peso: 1,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 3,5 kg
  • Unidad de embalaje: 2 unidades

Ventaja:

material especial para espacios contaminados con compuestos orgánicos volátiles:
  • El carbón activado natural filtra compuestos orgánicos volátiles fuera del aire.
  • El excelente sellado del filtro también retiene de forma fiable el formaldehído.