Kit cajón 31 litros

Número de artículo: 2.855-235.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.855-235.0
EAN / GTIN 4054278905464
Número del fabricante 2.855-235.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El kit de cajones de 31 litros contiene un cajón de material reciclado de 31 litros y 2 soportes de cajones abiertos para su fijación. Los amplios cajones ofrecen, por tanto, mucho espacio para guardar con seguridad utensilios de limpieza y equipos de limpieza manual. El acceso al cajón es posible desde ambos lados. El kit puede utilizarse como actualización de una nueva configuración de carro y puede montarse a diferentes alturas.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 502 x 433 x 332 mm
  • Unidad de pedido: PCE
  • Posibilidad de codificación por colores: Se pueden fijar al cubo clips de colores en rojo, azul, verde y amarillo
  • Posibilidad de codificación por colores: Mejora de la higiene de la limpieza al reducir y evitar la transferencia de gérmenes.
  • Fijación y manejo flexible del cajón: La altura y la orientación del cajón se pueden ajustar individualmente.
  • Fijación y manejo flexible del cajón: El cajón puede extraerse en ambas direcciones para ahorrar tiempo.
  • Amplio espacio de almacenamiento para guardar con seguridad los utensilios de limpieza: El cajón garantiza que el equipo de limpieza quede bien guardado, incluso en las versiones de carro abierto.
  • Amplio espacio de almacenamiento para guardar con seguridad los utensilios de limpieza: El cajón más grande, con una capacidad de 31 litros, ofrece mucho espacio para utensilios de limpieza como bayetas, esponjas, papel higiénico o productos de limpieza.
  • Uso de materiales reciclados de forma sostenible: El cajón está fabricado con material 100% reciclado.

Ventaja:

  • Amplio espacio de almacenamiento para guardar con seguridad los utensilios de limpieza
  • Fijación y manejo flexible del cajón
  • Uso de materiales reciclados de forma sostenible
  • Posibilidad de codificación por colores