Descripción:
El kit de fijación de escobas de 4 lados es la solución óptima para maximizar el rendimiento de la superficie durante las operaciones de limpieza con nuestra barredora con pilas KM 100/120 R BP, que debe estar equipada con la escoba lateral izquierda opcional. Además de duplicar el ancho de trabajo, el kit de extensión ofrece muchas otras ventajas para el usuario. Gracias a la gran protuberancia lateral de los cepillos laterales, también permite un barrido seguro cerca del borde en las inmediaciones de los bordes de choque. Para aplicaciones de barrido al aire libre, el diseño también impresiona al barrer los bordes y una superficie ligeramente más alta, como el borde de la carretera y la acera, mientras que es posible barrer debajo de los estantes en interiores. Los cepillos laterales son plegables para facilitar el paso de cuellos de botella. El kit de fijación es muy fácil de montar o desmontar; un carro de transporte para transporte separado está incluido en el suministro estándar.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 690 x 2300 x 880 mm
- Peso: 64 kg
- peso incluyendo embalaje: 89,8 kg