Cabezal de cepillo D100

Número de artículo: 2.763-057.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2.763-057.0
EAN / GTIN 4054278980867
Número del fabricante 2.763-057.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El cabezal de cepillo con 2 cepillos de disco puntúa con detalles prácticos y significativos. Está equipado con un cepillo sistema de cambio rápido que ahorra tiempo y además cuenta con delantales laterales que se adaptan automáticamente a la superficie, mantienen el agua debajo del cabezal del cepillo de esta manera y aseguran así un suministro óptimo de la flota de limpieza a la barra de succión, incluso en las curvas. El ancho de trabajo de 100 centímetros también permite grandes capacidades de área en poco tiempo.

Característica:

  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 100 cm
  • peso incluyendo embalaje: 122,9 kg

Productos adecuados