Cabezal de cepillo D110 S.

Número de artículo: 2.763-040.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2.763-040.0
EAN / GTIN 4054278068930
Número del fabricante 2.763-040.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El cabezal D 110 S con dos cepillos de disco tiene una anchura de trabajo de 110 cm y está equipado con un práctico sistema de cambio rápido de cepillo. Los delantales laterales son ajustables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal del cepillo. De esta manera, la flota de limpieza se alimenta de manera óptima al haz de succión, incluso al tomar curvas. El cabezal del cepillo se empaqueta por separado.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 752 x 1102 x 335 mm
  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 1100 mm
  • Peso: 55 kg
  • peso incluyendo embalaje: 55 kg

Productos adecuados