Cabezal de cepillo R45 EP

Número de artículo: 2.763-021.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.763-021.0
EAN / GTIN 4039784563032
Número del fabricante 2.763-021.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cabezal de cepillo con 2 cepillos de rodillo, 45 cm de ancho de trabajo y 240 V tensión.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 522 x 432 x 287 mm
  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 450 mm
  • peso incluyendo embalaje: 21,6 kg

Productos adecuados