Cabezal de cepillo D75 S.

Número de artículo: 2.763-005.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2.763-005.0
EAN / GTIN 4039784295926
Número del fabricante 2.763-005.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cabezal de cepillo con 2 cepillos de disco, sistema de cambio rápido de cepillo y ancho de trabajo de 75 cm. Los delantales laterales son ajustables en altura y mantienen el agua debajo del cabezal del cepillo. La flota de limpieza se alimenta de manera óptima al haz de succión, incluso en curvas. Cabezal de cepillo embalado por separado.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 810 x 490 x 280 mm
  • Número de cepillos: 2 unidades
  • Ancho de trabajo: 750 mm
  • peso incluyendo embalaje: 44,4 kg
  • Potencia: 1200W
  • Tensión: 24 V

Productos adecuados