Kit de montaje para el rodillo deflector de viga de succión apilada

Número de artículo: 2.644-228.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.644-228.0
EAN / GTIN 4054278906744
Número del fabricante 2.644-228.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Kit de fijación especialmente desarrollado con rodillos deflectores adicionales para lavadoras, que se utilizan a menudo en condiciones difíciles, como en espacios reducidos en superficies muy superpuestas en supermercados y para limpiar obstáculos y paredes cerca de los bordes, por ejemplo, en salas de producción o almacenes. Los estantes, palets o postes de guía que se pueden conducir por debajo son ejemplos típicos en los que existe el riesgo de enganchar o impactar el haz de succión. Con el fin de minimizar este riesgo, Kärcher recomienda el uso de estos rodillos deflectores adicionales, sin tiza. Para este propósito, simplemente se montan en los rodillos deflectores ya disponibles como estándar en los extremos del haz de succión. Esto aumenta la altura del haz de succión en sus extremos a unos 16 centímetros, lo que ayuda a evitar daños a la máquina y al inventario.

Característica:

  • Número de dispositivos Pro: 1 unidades
  • peso incluyendo embalaje: 1,3 kg
  • Cantidad: 6

Ventaja:

Para limpiar cerca de los bordes en espacios confinados:
  • Protege la máquina y el inventario, como estantes, paletas, rieles de guía.
  • Extiende la vida de la barra de succión y los labios de succión.