Ajuste el kit de conexión & filtro, 1/4 pulgadas

Número de artículo: 2.644-227.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.644-227.0
EAN / GTIN 4054278851372
Número del fabricante 2.644-227.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

El kit de extensión desarrollado con solo unos sencillos pasos para una fácil adaptación en la base de nuestro limpiador de hielo seco IB 10/8 L2P permite adaptar la presión de chorro a la aplicación respectiva directamente en el dispositivo. Gracias al reductor de presión integrado, la presión se puede ajustar en un rango de anchuras entre 0,5 y 10,0 bar y también se puede bloquear. Las pérdidas de presión siguen siendo extremadamente bajas. Un separador ciclónico, así como un filtro para agua y aceites garantizan un funcionamiento seguro en todo momento, si el aire comprimido externo es de peor calidad. La ventilación secundaria del dispositivo garantiza seguridad adicional. El nivel, que se puede leer fácilmente desde el exterior en cualquier momento, así como un sistema de vaciado semiautomático, también garantizan operaciones de trabajo cómodas.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 1,1 kg

Ventaja:

Regulación de la presión de chorro:
  • La abrasividad del chorro de hielo seco es ajustable.
  • Permite aplicaciones versátiles.
filtrado de aire comprimido:
  • Funcionamiento seguro gracias a filtro y separadores de agua y aceite.
Fácil instalación:
  • Fácil de montar y desmontar incluso para no profesionales.