Limpiador de superficies FR 30

Número de artículo: 2.642-997.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.642-997.0
EAN / GTIN 4039784864245
Número del fabricante 2.642-997.0
Número L L00940 2211
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Rendimiento de área hasta 10 veces mayor que con el haz HD convencional. Carcasa de plástico para la mejor maniobrabilidad, cojinete de cerámica de 2 pliegues para una larga vida útil, junta de conexión flexible para una mejor manipulación y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico del dispositivo debe solicitarse por separado. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • Diámetro: 300 mm
  • peso incluyendo embalaje: 2,3 kg

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra