ABS soportes gabinete de interruptores

Número de artículo: 2.642-116.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.642-116.0
EAN / GTIN 4039784456075
Número del fabricante 2.642-116.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

La base a juego para los armarios de conmutación para WRP 8000, WRP 16000 o bomba de alimentación ABS. El soporte se requiere si los gabinetes de control deben estar libres o un montaje en pared no es posible.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 350 x 418 x 1503 mm
  • Peso: 6,7 kg
  • peso incluyendo embalaje: 8,7 kg

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra