Efluente ABS

Número de artículo: 2.641-995.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.641-995.0
EAN / GTIN 4039784456112
Número del fabricante 2.641-995.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Con el kit de descarga de aguas residuales de ABS, el agua del desbordamiento del tanque de agua de reciclaje se puede descargar en el sistema de alcantarillado, siempre que no sea posible o deseada ninguna conexión entre el sistema de lavabo y el sistema de alcantarillado. El kit de fijación incluye un interruptor flotante y material de instalación para el conexión al controlador WRP.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 81 x 131 x 42 mm
  • Peso: 2,8 kg
  • peso incluyendo embalaje: 3,1 kg