Buerste Ø450, número de caja de ruedas, RAL 9005

Número de artículo: 2.641-452.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.641-452.0
EAN / GTIN 4054278166766
Número del fabricante 2.641-452.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Adornos de cepillo hechos de cepillos PE en negro, que se requieren para cepillos de lavado de ruedas (cepillos de disco) con diámetros de 450 mm en los sistemas de lavado de portales de automóviles.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 479 x 340 x 500 mm
  • Peso: 11,7 kg
  • peso incluyendo embalaje: 13 kg