Limpiador de superficies FR 50

Número de artículo: 2.640-679.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 2.640-679.0
EAN / GTIN 4002667796612
Número del fabricante 2.640-679.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C.

Característica:

  • rosca de empalme: M22 x 1,5
  • Diámetro: 500 mm
  • peso incluyendo embalaje: 14,5 kg

Productos adecuados