Conjunto de panadería, eléctricamente conductivo

Número de artículo: 2.640-436.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 2.640-436.0
EAN / GTIN 4002667764161
Número del fabricante 2.640-436.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Diseñado para Kärcher aspiradoras húmedas/secas: Juego de panadería para la limpieza a fondo de equipos de trabajo, estantes y superficies de trabajo en panaderías, panaderías, confiterías y lugares similares de uso. El conjunto de accesorios en tamaño nominal DN 40 contiene una boquilla de succión estrecha (boquilla de succión para automóvil), un tobera para juntas, una boquilla de piso y un cepillo de succión. También se incluye un cepillo multiuso, un manguito de conexión para boquillas DN 35, 2 tubos de succión metálicos de 0,5 metros de largo, un colector eléctrico de plástico y un manguera de aspiración eléctrico.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 705 x 455 x 130 mm
  • Peso: 3,1 kg
  • peso incluyendo embalaje: 3,9 kg
  • Diámetro nominal estándar: DN 40

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra