Kit de construcción

Número de artículo: 2.637-352.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 2.637-352.0
EAN / GTIN 4002667012200
Número del fabricante 2.637-352.0
Número L L00950 179000
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Juego de accesorios húmedo/seco en tamaño nominal DN 40 para la industria de la construcción y la artesanía compuesto por: Colector, 2x tubo de aspiración, tobera para juntas, boquilla de piso y un manguera de aspiración de 4 m de largo.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 710 x 460 x 125 mm
  • Peso: 3,6 kg
  • peso incluyendo embalaje: 4,6 kg
  • Diámetro nominal estándar: DN 40

Productos adecuados