ABS: Caja de conexiones de liberación remota/parada de emergencia

Número de artículo: 2.209-807.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.209-807.0
EAN / GTIN 4039784599321
Número del fabricante 2.209-807.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Cuando el reloj del temporizador ha expirado, el aparato se apaga automáticamente. El temporizador se puede restablecer en el punto de extracción pulsando el botón de liberación remota. Esto significa que los tiempos de configuración se pueden reducir a un bajo costo, ya que el dispositivo no tiene que desbloquearse manualmente en el limpiador de alta presión después de que el tiempo de espera haya expirado. En resumen: Una alternativa barata al control remoto cuando una dosis de detergente no es necesaria.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 0,7 kg