ABS: Preparación del mando a distancia 1 limpieza m.,

Número de artículo: 2.209-779.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.209-779.0
EAN / GTIN 4039784599246
Número del fabricante 2.209-779.0
Número L L00950 178915
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Aplicación ND Preparación Mando a distancia HD, RM 1

El kit de fijación permite el control de la adición de detergente a través de control remoto directamente en el punto de extracción. La aplicación de baja presión es particularmente económica. Bombas dosificadoras de limpieza adicionales no son necesarias. Durante la aplicación, hay una baja formación de aerosol (niebla de pulverización). El kit de fijación se recomienda especialmente para puntos de roscado que son utilizados repetidamente por las mismas personas y para tareas de limpieza que se pueden realizar en la zona de baja presión.

Característica:

  • peso incluyendo embalaje: 1,3 kg