Descripción:
Eliminación eficiente y sin esfuerzo de malas hierbas: Basta con conectar la lanza WR 50 a su limpiador de agua caliente a alta presión Kärcher y eliminar las malas hierbas molestas de manera cómoda, completa y, en particular, sostenible. Para ello, el limpiador de alta presión proporciona una temperatura óptima de hasta 98 °C para su eliminación, mientras que el adaptador de boquilla integrado garantiza el flujo de agua óptimo en el haz de boquilla anchuras de 50 cm. Gracias al kit de fijación de rueda adaptativa incluido para la lanza, puede trabajar cómodamente y sin fatiga incluso durante un uso más prolongado.
Característica:
- rosca de empalme: ¡EASY!Lock
- Peso: 2,2 kg
- peso incluyendo embalaje: 3,5 kg
Ventaja:
Kit de fijación de rueda adaptativa suministrado:- Trabajo cómodo y libre de fatiga durante períodos de uso más largos.
- Una distancia de trabajo óptima al suelo está garantizada en todo momento.
Interacción optimizada entre el limpiador de alta presión y la lanza de maleza para una eliminación eficaz de malas hierbas:- El adaptador de boquilla integrado garantiza la cantidad correcta de agua dependiendo del limpiador de alta presión utilizado.
- La tecnología de quemador de última generación garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malas hierbas (hasta 98 °C).
Diseño compacto de lanza de hierba:- La forma compacta permite trabajar en espacios confinados.