Limpiador de superficies FR 30

Número de artículo: 2.111-011.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2.111-011.0
EAN / GTIN 4054278175911
Número del fabricante 2.111-011.0
Número L L00940 2117
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Rendimiento de área hasta 10 veces mayor que con el haz HD convencional. Carcasa de plástico para la mejor maniobrabilidad, cojinete de cerámica de 2 pliegues para una larga vida útil, junta de conexión flexible para una mejor manipulación y posición de estacionamiento integrada. El kit de boquillas específico del dispositivo debe solicitarse por separado. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Característica:

  • rosca de empalme: ¡EASY!Lock
  • Diámetro: 300 mm
  • peso incluyendo embalaje: 2,7 kg

Productos adecuados