Descripción:
Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 7, 4, giratorio, aluminio, boquilla LW 8, presión de servicio 12 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 70 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento y el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,4
- Anchura llave: 21 mm
- botón: Acero endurecido y galvanizado.
- Longitud: 86,6 mm
- Válvula: Acero endurecido y galvanizado.
- Carcasa: Aluminio anodizado
- Conexión: LW 8
- Caudal: 1600 l/min (aire)
- piezas internas: acero fino 1,4301
- pieza roscada: Latón niquelado
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
- Temperatura máxima del medio.: 70 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 70 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C