Descripción:
Válvula de membrana de impulso NC, 230 V, 50/60 Hz, prepresión interna, temperatura del medio. -15 a 85 °C, temperatura ambiente. -20 a 85 °C, G1 1/2, PN 2-8, 5 bar, CR. La protección medioambiental moderna requiere procedimientos de limpieza adecuados. Los sistemas de filtrado de polvo son un componente indispensable para mantener limpio el aire. Para limpiar los filtros de tela utilizados allí, se envían impulsos de presión en intervalos cortos en dirección contraria a la dirección principal del flujo hacia los filtros de tela. Las válvulas magnéticas utilizadas para ello se caracterizan por sus características de diseño específicas para cada aplicación.: - Diseño angular para optimizar el flujo de aire - Sección transversal completa de la válvula en el asiento - Tiempos de conmutación extremadamente cortos - Funcionamiento silencioso gracias al silenciador integrado (tamaño 1 1/2 a 2 1/2 reequipable) - Fácil mantenimiento y reparación gracias a la disponibilidad inmediata de membranas y piezas de desgaste La válvula no es adecuada como dispositivo de cierre para aplicaciones estándar.
Característica:
- A: 61,0 mm
- An: 132,0 mm
- DN: 55
- Medium: Aire, gas de purga, gas bruto
- Forma constructiva: 2
- Carcasa: Aluminio
- Rosca: G 1 1/2
- Función: cerrado sin corriente (NC)
- membrana: TPE
- Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo/conector de cable)
- piezas internas: Acero inoxidable
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 8,5 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
- Conexión de ventilación: G 3/8
- Conexión eléctrica: ISO 4400 Conector/conector hembra
- Temperatura máxima del medio.: 85 °C
- Temperatura del medio mín.: -15 °C
- Temperatura ambiente máx.: 85 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C