Filtro de carbón activo G1/2 sin manómetro de presión diferencial, 0,003 mg/m³

Número de artículo: 199820
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
Número de artículo 199820
EAN / GTIN 4047322715621
Número del fabricante 199820
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Filtro de carbón activo sin manómetro de presión diferencial, 0,003 mg/m³, G 1/2, presión de entrada 0 - 16 bar, temperatura ambiente del medio 1,5 °C a 80 °C. Para la adsorción de medios en forma de vapor. Es necesario instalar un microfiltro en serie si no se dispone de aire seco.

Característica:

  • A: 104,0 mm
  • C: 28,0 mm
  • D: 399,0 mm
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 1/2
  • Caudal: 1500 l/min
  • Contenido de aceite residual: 0,003 mg/m³
  • Eficacia: 99,9999%
  • Elemento de filtrado: Medio no tejido, impregnado con carbón activo.
  • depósito del filtro: Aluminio
  • finura del filtro: 0,00 µm
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Presión de entrada mín.: 0 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 7 bar y caída de presión Δp = 0,1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 80 °C
  • Temperatura del medio mín.: 1,5 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 80 °C
  • Temperatura ambiente mín.: 1,5 °C