Manómetro de precisión, G 1/2 radial inferior, 0 - 16, 0 bar, Ø 160

Número de artículo: 199324
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 199324
EAN / GTIN 4047322699815
Número del fabricante 199324
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de precisión, conexión radial inferior, G 1/2, clase de calidad 0, 6, escala graduada. 0, 100, rango de medición 0 - 16, 0 bar, Ø 160 . Manómetro de tubo de espiral para mediciones de precisión.

Adecuado para fluidos gaseosos, líquidos, no muy viscosos y no cristalizantes que no atacan las aleaciones de cobre.

Característica:

  • Anilla: Acero CrNi
  • Carcasa: Acero CrNi 304
  • Rosca: G 1/2 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 0,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 160 mm
  • Ventana: Plástico (PMMA)
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. bar: 16 bar
  • Rango de medición mín. bar: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Valor de división de la escala en el rango de bares: 0,1 bar
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión