Manómetro de cápsula, G 1/4 radial inferior, 0 - 160 mbar, Ø 63

Número de artículo: 199286
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 199286
EAN / GTIN 4047322699433
Número del fabricante 199286
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manómetro de cápsula, carcasa de acero, negro, conexión radial inferior, G 1/4, clase de calidad 1, 6, rango de medición 0 - 160 mbar, Ø 63 . Con corrección del punto cero.

Característica:

  • Carcasa: Acero
  • Rosca: G 1/4 AG
  • elemento de medición: aleación de cobre
  • Clase de calidad: 1,6
  • mecanismo de relojería: latón
  • Diámetro del recipiente: 63 mm
  • Ventana: plástico
  • posición de conexión: radial inferior
  • Rango de medición máx. mbar: 160
  • Rango de medición mín. mbar: 0
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C
  • Límite inferior/superior del rango de medición: sobrepresión
  • Valor de división de escala en el rango mbar: 5 mbar