Hoja de sierra de calar BIM metal <92 mm 3 piezas

Número de artículo: 1991595
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
  • Optimizado para material de trabajo: Metal
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
Material hoja de sierra BiM
Longitud hoja 92 mm
Optimizado para material de trabajo Metal
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 1991595
EAN / GTIN 885363176278
Número del fabricante 1991595
Número L L51190 373
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Hasta 2 veces más de vida útil
  • El perfil curvo optimiza el ángulo de ataque para cortes más rápidos y una mayor vida útil en cortes de metal
  • Tecnología T2™ patentada para un corte rápido y eficiente en una variedad de metales
  • La tecnología POWER BLAST® prolonga la vida útil de la hoja
  • El chorreado de alta velocidad a lo largo del borde de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bimetálica hace que la hoja sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

3 Pieza