Chaqueta Soft Shell para niños ACCELERATE SAFE, niños, Rojo/negro azulado de alta visibilidad, Tamaño 164

Número de artículo: 19902-291-22210 164
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 19902-291-22210 164
EAN / GTIN 5711074885619
Número del fabricante 19902-291-22210 164
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar tus cosas de forma segura
  • La banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • mejoraron la visibilidad del entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas
  • Banda de goma en el borde inferior de los laterales
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • shell suave de 3 capas. Puede encogerse hasta un 1%.
  • Circunferencia del pecho: 80 cm / 31,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra