Chaqueta Soft Shell para niños ACCELERATE SAFE, niños, Amarillo/negro de alta visibilidad, Tamaño 128

Número de artículo: 19902-291-1709 128
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
Número de artículo 19902-291-1709 128
EAN / GTIN 5711074885510
Número del fabricante 19902-291-1709 128
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Con una cremallera y una tira de protección contra los elementos en el interior, que mantiene el viento fuera
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar tus cosas de forma segura
  • La banda elástica en las muñecas y el borde inferior
  • mejoraron la visibilidad del entorno con la ayuda de efectos reflejos

Característica:

  • Bicolor
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas
  • Banda de goma en el borde inferior de los laterales
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 100% poliéster
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 320 g/m²
  • shell suave de 3 capas. Puede encogerse hasta un 1%.
  • Circunferencia del pecho: 62 cm / 24,5 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal