Camiseta funcional, Manga corta CROSSOVER, Unisex, Antracita oscuro/Negro, Talla L

Número de artículo: 19882-794-1809 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 19882-794-1809 L
EAN / GTIN 5711074792795
Número del fabricante 19882-794-1809 L
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido LIGERO
  • Las fibras de polipropileno reducen la acumulación de olores en el producto
  • El eficaz transporte de humedad mantiene el cuerpo seco y reduce el riesgo de congelación
  • Secado rápido: Importante para evitar enfriar el cuerpo
  • , la elasticidad hace que el ajuste sea adecuado tanto para hombres como para mujeres

Característica:

  • Bicolor
  • Peso reducido
  • Transporte de humedad y aislamiento
  • Las fibras de polipropileno reducen la acumulación de olores en el producto
  • Tejido flexible que se adapta a la forma del cuerpo
  • De secado rápido
  • Escote redondo
  • Gran comodidad
  • Las instrucciones de cuidado están impresas, por lo tanto, no hay etiquetas molestas
  • Composición del tejido: 100% polipropileno
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 130 g/m²
  • Tejido de punto. Puede encogerse hasta un 5%.
  • Circunferencia del pecho: 104 cm / 41 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 60 °C.
  • No planchar
  • No apto para la limpieza en seco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra