Llave inglesa de 3/4″ hembra-6ct 17 mm.

Número de artículo: 1956485
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 1956485
EAN / GTIN 4010886869994
Número del fabricante 1956485
Número L L60160 2406
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Cuadradillo de accionamiento interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
De acero especial GEDORE, fosfatado al manganeso

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • Tipo de accionamiento: accionamiento mecánico
  • Inserto Ø 1: 38,0 mm
  • Profundidad de inserción 1: 19,0 mm
  • Longitud total [mm]: 65 mm
  • Material: GEDORE acero especial
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 17
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados