Mono con bolsillos en las rodillas ACCELERATE SAFE, Unisex, Rojo/negro azulado de alta visibilidad, Tamaño 2XL

Número de artículo: 19519-236-22210 2XL
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
Número de artículo 19519-236-22210 2XL
EAN / GTIN 5711074843763
Número del fabricante 19519-236-22210 2XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Tejido ligero y fuerte de calidad con ripstop. Ripstop es un tejido particularmente resistente al desgarro que garantiza que el tejido dure mucho tiempo
  • El producto es una combinación de tejido fuerte y tejido elástico. El tejido elástico es donde se requiere libertad de movimiento adicional
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Los bolsillos para la rodilla fabricados con tejido duradero CORDURA® son ajustables, por lo que la protección de la rodilla siempre está colocada de forma óptima
  • Certificado para su uso con el tipo de rodillera MASCOT CORTA o LARGA, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Fluorescente y con reflejos oblicuos
  • Partes del producto están hechas de tejido elástico
  • Combinación de tela ligera de calidad 236 y LA MEJOR calidad de tela ELÁSTICA 511
  • Cuello alzado
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Anillo D.
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Banda elástica en las muñecas
  • Costuras dobles en las piernas y en la entrepierna
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos traseros, reforzados
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Bucle de martillo oculto en el lado derecho
  • Bolsa de reglas, reforzada
  • bolsas con solapa en la parte delantera del muslo
  • Bolsillos para la rodilla fabricados en Durable CORDURA® (500 D), altura ajustable
  • Ajuste sencillo e individual de la altura del bolsillo de la rodilla
  • Bolsillo en el muslo con bolsillo para teléfono celular, solapa y botones a presión ocultos
  • Espalda elástica
  • Con efectos de impresión
  • La longitud de la zancada se puede ampliar en 3 cm separando la costura roja dentro de los dobladillos de las piernas
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 70% poliéster/30% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 215 g/m²
  • Sarga/antidesgarro. Puede encogerse hasta un 2%. El producto cuenta con la certificación de que conserva sus propiedades en 50 lavados domésticos o ≥ 25 lavados industriales.
  • Circunferencia del pecho: 116 cm / 45,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471, clase 3
  • Hi-Vis Grupo A.
  • ProWash®

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal