Martillo de plástico protector ∙ de bajo retroceso ∙ 280 mm

Número de artículo: 1951-32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1951-32
EAN / GTIN 4000896196333
Número del fabricante 1951-32
Número L L60140 4687
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Cabezas de acetato de celulosa resistente a los choques
  • De bajo retroceso
  • Mango de fresno
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 280 mm
  • Diámetro: 32 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg