Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), 98 - 103 mm, 24 mm

Número de artículo: 194329
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 194329
EAN / GTIN 4047322689588
Número del fabricante 194329
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), rango de sujeción 98 - 103 mm, ancho de banda 24 mm, par de apriete recomendado 18,0 Nm. Especialmente adecuado para nuestras mangueras industriales para agua, goma, succión y presión.

Característica:

  • Perno: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Tornillo: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • banda de acero: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Anchura de cinta: 24,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 103,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 98,0 mm
  • recomendado Par de apriete: 18 Nm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra