Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), 92 - 97 mm, 24 mm

Número de artículo: 194328
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 194328
EAN / GTIN 4047322689595
Número del fabricante 194328
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), rango de sujeción 92 - 97 mm, ancho de banda 24 mm, par de apriete recomendado 18,0 Nm. Especialmente adecuado para nuestras mangueras industriales para agua, goma, succión y presión.

Característica:

  • Perno: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Tornillo: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • banda de acero: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Anchura de cinta: 24,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 97,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 92,0 mm
  • recomendado Par de apriete: 18 Nm