Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), 60 - 63 mm, 22 mm

Número de artículo: 194322
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 194322
EAN / GTIN 4047322689656
Número del fabricante 194322
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera para perno articulado, acero inoxidable 1.4301 (W4), rango de sujeción 60 - 63 mm, ancho de banda 22 mm, par de apriete recomendado 9,0 Nm. Especialmente adecuado para nuestras mangueras industriales para agua, goma, succión y presión.

Característica:

  • Perno: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Carcasa: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Tornillo: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • banda de acero: Acero inoxidable 1.4301 (W4)
  • Anchura de cinta: 22,0 mm
  • Rango de sujeción máx.: 63,0 mm
  • Rango de sujeción mín.: 60,0 mm
  • recomendado Par de apriete: 9 Nm

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra