Descripción:
Manguera de polietileno (LD-PE), temperatura: -40 °C a 60 °C, ø de manguera 12x1, 5 mm, PN a 23 °C máx. 8 bar, negro, rollo de 25 unidades con manguera calibrada y económica para uso en tecnología de racores. Su carácter suave y flexible, junto con una resistencia relativamente alta y una buena resistencia a la rotura por tensión, lo hacen ideal para su uso en los siguientes campos:
- Conductos neumáticos flexibles en el rango de presión inferior, cuando no se exigen requisitos demasiado elevados en cuanto a la resistencia a grasas, aceites u otros hidrocarburos.
- Conductos de control de aire comprimido
- Conductos de vacío (aptos para vacío hasta 10x8 mm)
- Tuberías de suministro de todo tipo.
Característica:
- Color: negro
- Grosor de pared: 1,5 mm
- Longitud del rodillo: 25 m
- Manguera Ø fuera: 12 mm
- Diámetro interior del tubo: 9 mm
- Rango de temperatura máx.: 60 °C
- Rango de temperatura mín.: -40 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 8 bar