Manguera de polietileno, ø 8 x 1 mm, natural, rollo de 100 m

Número de artículo: 194248
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 194248
EAN / GTIN 4047322687584
Número del fabricante 194248
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de polietileno (LD-PE), temperatura: -40 °C a 60 °C, ø de manguera 8x1 mm, PN a 23 °C máx. 8 bar, natural (lechoso), rollo de 100 unidades con manguera económica y calibrada para uso en tecnología de racores. Su carácter suave y flexible, junto con una resistencia relativamente alta y una buena resistencia a la rotura por tensión, lo hacen ideal para su uso en los siguientes campos:
- Conductos neumáticos flexibles en el rango de presión inferior, cuando no se exigen requisitos demasiado elevados en cuanto a la resistencia a grasas, aceites u otros hidrocarburos.
- Conductos de control de aire comprimido
- Conductos de vacío (aptos para vacío hasta 10x8 mm)
- Tuberías de suministro de todo tipo.

Característica:

  • Color: natural
  • Grosor de pared: 1 mm
  • Longitud del rodillo: 100 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 8 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra