Descripción:
Manguera de poliamida (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C a 130 °C, ø de manguera 12x1, 5, PN a 23 °C máx. 21 bar, negro, rollo de 100 m, caja de cartón. El PA 12 tiene una baja absorción de agua y, por lo tanto, una buena estabilidad dimensional en condiciones de humedad ambiental variable. Es resistente a grasas, aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, álcalis y soluciones salinas. PA 12 HIPHL está modificado para resistir los impactos. ¡Solo se consigue una resistencia suficiente a los rayos UV con coloración negra! Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente. Apto para vacío hasta 12 x 9 mm. Áreas de aplicación más importantes: - Conductos de aire comprimido (rango de baja presión) en la industria y la artesanía - Conductos hidráulicos (mini hidráulica) en la tecnología de medición y regulación - Y conductos exteriores para sustancias líquidas y fluidas - Sistemas de frenos neumáticos en vehículos de motor y remolques (DIN 73378:1996-02 y DIN 74324-1:1996-02) - Sistemas de suministro de energía y lubricantes - Conductos de vacío
Característica:
- Color: negro
- Grosor de pared: 1,5 mm
- Longitud del rodillo: 100 m
- Manguera Ø fuera: 12 mm
- Diámetro interior del tubo: 9 mm
- Rango de temperatura máx.: 130 °C
- Rango de temperatura mín.: -40 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 21 bar