Descripción:
Manguera de poliamida (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C a 130 °C, ø de manguera 12x1, 5, PN a 23 °C máx. 21 bar, azul, rollo de 100 m en caja. El PA 12 tiene una baja absorción de agua y, por lo tanto, una buena estabilidad dimensional en condiciones de humedad ambiental variable. Es resistente a grasas, aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, álcalis y soluciones salinas. PA 12 HIPHL está modificado para resistir los impactos. ¡Solo se consigue una resistencia suficiente a los rayos UV con coloración negra! Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente. Apto para vacío hasta 12 x 9 mm. Áreas de aplicación más importantes: - Conductos de aire comprimido (rango de baja presión) en la industria y la artesanía - Conductos hidráulicos (mini hidráulica) en la tecnología de medición y regulación - Y conductos exteriores para sustancias líquidas y fluidas - Sistemas de frenos neumáticos en vehículos de motor y remolques (DIN 73378:1996-02 y DIN 74324-1:1996-02) - Sistemas de suministro de energía y lubricantes - Conductos de vacío
Característica:
- Color: azul
- Grosor de pared: 1,5 mm
- Longitud del rodillo: 100 m
- Manguera Ø fuera: 12 mm
- Diámetro interior del tubo: 9 mm
- Rango de temperatura máx.: 130 °C
- Rango de temperatura mín.: -40 °C
- máx. Presión de servicio a 23 °C: 21 bar