Manguera de poliamida, ø 8x1, roja, rollo de 25 m

Número de artículo: 194172
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 194172
EAN / GTIN 4047322686808
Número del fabricante 194172
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Manguera de poliamida (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C a 130 °C, ø de la manguera 8x1, PN a 23 °C máx. 21 bar, rojo, rollo de 25 con PA 12 tiene una baja absorción de agua y, por lo tanto, una buena estabilidad dimensional en condiciones de humedad ambiental variable. Es resistente a grasas, aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, álcalis y soluciones salinas. PA 12 HIPHL está modificado para resistir los impactos. ¡Solo se consigue una resistencia suficiente a los rayos UV con coloración negra! Muy adecuado para el uso de conectores enchufables, ya que está calibrado exteriormente. Apto para vacío hasta 12 x 9 mm. Áreas de aplicación más importantes: - Conductos de aire comprimido (rango de baja presión) en la industria y la artesanía - Conductos hidráulicos (mini hidráulica) en la tecnología de medición y regulación - Y conductos exteriores para sustancias líquidas y fluidas - Sistemas de frenos neumáticos en vehículos de motor y remolques (DIN 73378:1996-02 y DIN 74324-1:1996-02) - Sistemas de suministro de energía y lubricantes - Conductos de vacío

Característica:

  • Color: rojo
  • Grosor de pared: 1 mm
  • Longitud del rodillo: 25 m
  • Manguera Ø fuera: 8 mm
  • Diámetro interior del tubo: 6 mm
  • Rango de temperatura máx.: 130 °C
  • Rango de temperatura mín.: -40 °C
  • máx. Presión de servicio a 23 °C: 21 bar

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra