Fresas para ranuras, Sin revestimiento, ⌀ DC × LC h11 × e8: 28,5X7mm

Número de artículo: 194010 28,5X7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 28,5 mm
Longitud de filo Lc 7 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 10
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Para chavetas de disco DIN 6888 7,0×11,0 mm
Longitud total L 63 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de ranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 194010 28,5X7
EAN / GTIN 4045197109361
Número del fabricante 194010 28,5X7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte de contorno, dentado cruzado.
Las superficies laterales están destalonadas, gracias a lo cual no pueden atascarse en la pieza.
Superficie con tratamiento especial.

Nota:

Para el fresado de ranuras de chavetas de disco según DIN 6888 o para fresar ranuras pequeñas.