Lima para carrocería ∙ 430 mm

Número de artículo: 1934-9
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Lima carrocería

Identificación y clasificación

Número de artículo 1934-9
EAN / GTIN 4000896008131
Número del fabricante 1934-9
Número L L60140 2335
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Calentar las abolladuras con un soplete.
    A continuación, trabajar en la abolladura con la lima.
    Mediante el limado (influido por la aleación) se extrae el calor de la abolladura, con lo que la abolladura se alisa
  • Ranurado cruzado
  • Dentado (cara):
    1 = grueso (1934-8)
    3 = fino (1934-9)
  • Perfilado
  • Empuñadura de plástico
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 430 mm
  • Longitud l1: 350 mm
  • Peso neto (kg): 0.73 kg

Productos adecuados