Gancho de seguridad de la cabeza de la escalera Ø 50 mm

Número de artículo: 19316
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19316
EAN / GTIN 4031405193161
Número del fabricante 019316
Número L L90110 826
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para asegurar las escaleras de aterrizaje a la consola de suspensión
  • Stepless y sin herramientas sujetadas al spar
  • Los ganchos móviles se adaptan al ángulo del conductor
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 61 mm
  • Diámetro/soporte hasta: 50 mm
  • Tipo de gancho: Redondo
  • Altura: 109 mm
  • Longitud: 225 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero recubierto, acero galvanizado
  • Diseño material: Metal brillante
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Gancho Ø 50 mm