Micrómetro de contador, 1-2 ″

Número de artículo: 193-212
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 193-212
EAN / GTIN 4946368050652
Número del fabricante 193-212
Número L L40010 7739
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este contador micrómetro está equipado con un contador y le ofrece las siguientes ventajas: Contador mecánico Lectura rápida y sin errores de los valores medidos

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 1 - 2″.
Precisión: ±0,0001″.
Valor de graduación: 0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-15
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (de 1″), llave

Productos adecuados