Micrómetro de contador, 0-25 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 193-111
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
Técnica de medición analog
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 193-111
EAN / GTIN 4946368050171
Número del fabricante 193-111
Número L L40010 6942
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este contador micrómetro está equipado con un contador y le ofrece las siguientes ventajas: Contador mecánico Lectura rápida y sin errores de los valores medidos

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0 - 25
Graduación: 0,001 mm
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø18 mm
Fuerza de medición: 5-15
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave

Productos adecuados